色(張地)ダークブラウン
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)880×850×820
座面高さ(mm)400
座面寸法(幅×奥行)(mm)790×580
用途ソファーベッド、ベット、1人掛けソファ、カウチソファとして。折りたたみ式、コンパクト、クッション付き。
材質本体:スチール、中材:ウレタンフォーム、張り地:ポリエステル
長さ(mm)(背もたれ:ソファー時)520
質量(kg)22.5
色ダークブラウン
高さ(mm)ソファ背もたれ:520、ソファアーム:455(床からアームまで)、ベッドマット面:230
タイプ組立品
種類ソファーベッド
段数ベッドリクライニング:14段階
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ソファ時)880×850×820、(ベッド時)880×1820×290
組立時間約20〜30分
素材ファブリック
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)(ソファー時)790×580