折りたたみソファベッド

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 色(張地)ネイビー ネイビー 注文コード65711958 品番NSFB-80S(NV)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る

ベッドにもなるゆったり一人掛けソファ。前に引き出せばミニベッドに変身。座面には低反発クッションでウレタン入り。
ソファ時の横幅は79センチのワイドタイプだからゆったりくつろげる。ベッド時はタテ180センチ、背もたれ14段階リクライニング式。
二人掛けのソファとしても使用可能。リクライニング14段階だから寝椅子スタイルもできる。
クッション付属!(クッションカバーは選択可能)

色(張地)ネイビー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)880×850×820 座面高さ(mm)400 座面寸法(幅×奥行)(mm)790×580 用途ソファーベッド、ベット、1人掛けソファ、カウチソファとして。折りたたみ式、コンパクト、クッション付き。 材質スチール、ウレタンフォーム 質量(kg)22.5 ネイビー 高さ(mm)ソファ背もたれ:520、ソファアーム:455(床からアームまで)、ベッドマット面:230 タイプ組立品 種類ソファーベッド 段数ベッドリクライニング:14段階 耐荷重(kg)90(目安) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ソファ時:880×850×820、ベッド時:880×1820×290 寸法(縦×横×厚さ)(mm)クッション:390×580×145 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ソファ時:880×850×820、ベッド時:880×1820×290 組立時間20〜30分 素材ファブリック

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-11
用途:
職員控室に設置
医療・福祉・介護関連業

大きさ的にも素材的にも思ってた以上のもので大変満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする