色(張地)ラズベリー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)880×850×820
座面高さ(mm)400
座面寸法(幅×奥行)(mm)790×580
用途ソファーベッド、ベット、1人掛けソファ、カウチソファとして。折りたたみ式、コンパクト、クッション付き。
材質スチール、ウレタンフォーム
質量(kg)22.5
色ラズベリー
高さ(mm)ソファ背もたれ:520、ソファアーム:455(床からアームまで)、ベッドマット面:230
タイプ組立品
種類ソファーベッド
段数ベッドリクライニング:14段階
耐荷重(kg)90(目安)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ソファ時:880×850×820、ベッド時:880×1820×290
寸法(縦×横×厚さ)(mm)クッション:390×580×145
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ソファ時:880×850×820、ベッド時:880×1820×290
組立時間20〜30分
素材ファブリック