ヴィンテージ調 オープンラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65712125 品番YVSR-75703(OAK4/BK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ヴィンテージ調オープンラック。工具不要で組立て簡単。天板にポール穴が見えないので見た目もスッキリ。棚の角が丸い安心デザイン。

用途
ラック、シェルフ、棚、本棚、収納ラック、オープンラックとして。
ディスプレイ、収納、リビング、キッチン、寝室などに。ヴィンテージ調、カフェ風インテリア、工具不要。
材質支柱:ポリエチレン・ポリプロピレン、棚板:プリント紙化粧パーティクルボード 質量(kg)7 オーク・ブラック タイプ組立品 耐荷重(kg)棚板:各10、全体:30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×295×765 棚段数3段 組立時間約10-20分
取扱説明書:(0.5MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする