万丈
万丈の 掲示用品
万丈の ディスプレイ用品
万丈の フォトフレーム/写真立て
Vインチ額(窓寸:ポスト判)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65712493
品番
101007
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
世界の名画を中絵に用いたおしゃれなインチ額
適合サイズ
ポスト判・インチ判・六切判
色
ピンク
外寸(mm)
308×257
内寸(mm)
254×203
窓寸法(幅×高さ)(mm)
245×194
質量(g)
610
柄
デコラティブ
材質
本体:樹脂製、面材:ガラス
付属品
壁掛用金具・縦横兼用スタンド付、マット1枚付[ポスト判窓寸]142×92mm
仕様
縦横・掛け置き 兼用