フォトフレームA4・W4 多窓兼用

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65712554 品番 102820
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

多窓マットでファミリー写真がすっきりと飾れます

付属品壁掛用金具・吊り紐付、マット2枚付[A4判窓寸]200×283mm[多窓]4窓 仕様縦横 兼用・掛けのみ 材質本体:樹脂製、画材:PET パールホワイト 質量(g)520 外寸(mm)284×398 内寸(mm)256×368 適合サイズL判・ポスト判・A4判・ワイド四切 木目 窓寸法(幅×高さ)(mm)202×289

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65712536
2022-11-22
用途:
自作の記念プレートを壁に飾る。
運輸・通信業

年々増える記念プレートを壁に掛けるため、細枠で軽くシンプルな
木目調のフレームをフォトショップで探しあてたのがこれだった。
樹脂製だからこの値段で買えるが、安っぽい感じはしない。
壁には既に6枚掛かっているが、フレームが目障りにならない。
付属の吊るす紐が滑らずに結びやすい素材であったなら申し分ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする