万丈
万丈の 掲示用品
万丈の ディスプレイ用品
万丈の フォトフレーム/写真立て
Vカラー肖像額 L判
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グレー
注文コード
65712633
品番
105385
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
パール調の色合いで高貴な雰囲気を演出します
付属品
縦横兼用スタンド付、マット1枚付[L判窓寸]83×121mm
仕様
縦横 兼用・置きのみ
材質
本体:樹脂製、面材:ガラス
色
グレー
質量(g)
108
外寸(mm)
130×169
内寸(mm)
109×147
適合サイズ
L判
柄
無地