万丈
万丈の 掲示用品
万丈の ディスプレイ用品
万丈の フォトフレーム/写真立て
V BOXフレーム D60 20角
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65712685
品番
105711
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
フラワーアレンジなどの立体作品が飾れます
付属品
壁掛用金具・吊り紐付
仕様
縦横・掛け置き 兼用
材質
本体:樹脂製、面材:樹脂製
色
ベージュ
質量(g)
980
外寸(mm)
222×222×60
内寸(mm)
192×192×47
柄
無地/木目