万丈
万丈の 掲示用品
万丈の ディスプレイ用品
万丈の フォトフレーム/写真立て
V BOXフレーム D60 L判 ツイン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65712728
品番
105715
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
フラワーアレンジなどの立体作品が飾れます
仕様
縦のみ・置きのみ
材質
本体:樹脂製、面材:樹脂製
色
ベージュ
質量(g)
690
外寸(mm)
226×149×60
内寸(mm)
(左)89×127、(右)79×117×47
適合サイズ
L判
柄
無地・木目