万丈
万丈の 掲示用品
万丈の ディスプレイ用品
万丈の フォトフレーム/写真立て
V BOXフレーム D60 15角 ツイン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65712737
品番
105716
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
フラワーアレンジなどの立体作品が飾れます
付属品
マット1枚付(窓寸)、79×117mm(L判対応)
仕様
縦のみ・置きのみ
材質
本体:樹脂製、面材:樹脂製
色
ホワイト
質量(g)
920
外寸(mm)
346×172×60
内寸(mm)
(左)150×150、(右)142×142×47
柄
無地・木目