万丈
万丈の 掲示用品
万丈の ディスプレイ用品
万丈の フォトフレーム/写真立て
無反射 Vカラー肖像額 八〇
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65712807
品番
105733
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
パール調の色合いで高貴な雰囲気を演出します 軽くて割れない、無反射PVCタイプ。
付属品
壁掛用金具付、マット1枚付(四切判窓寸)、230×280mm
仕様
縦のみ・掛けのみ
材質
本体:樹脂製、面材:無反射PVC
色
ピンク
質量(g)
700
外寸(mm)
340×430
内寸(mm)
290×380
適合サイズ
四切判・八○判
柄
無地