木調賞状額B4兼用マット付

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65712886 品番 105873
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

落ち着きのあるシックな木目調が賞状を彩ります

付属品壁掛用金具・吊り紐付、マット1枚付(B4コピー用紙窓寸)、247×354mm 仕様縦横 兼用・掛けのみ 材質本体:樹脂製、面材:樹脂、裏板材:MDF ブラウン 質量(g)560 外寸(mm)305×410 内寸(mm)274×380 適合サイズ賞状用紙B4(273×379mm)・コピー用紙B4(257×364mm) 木目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65712877
2023-02-18
用途:
こどもの絵を飾りたいです。
その他業種

マット付きなので、キレイにすっきり、飾れます。他のサイズも揃えたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする