万丈
万丈の 掲示用品
万丈の ディスプレイ用品
万丈の 額/額縁
賞状額B4兼用マット付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65712947
品番
105883
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
華やかでゴージャスなメタリックカラーの賞状額
付属品
壁掛用金具・吊り紐付、マット1枚付(B4コピー用紙窓寸)、247×354mm
仕様
縦横 兼用・掛けのみ
材質
本体:樹脂製、面材:樹脂、裏板材:MDF
色
ゴールド
質量(g)
560
外寸(mm)
305×410
内寸(mm)
274×380
適合サイズ
賞状用紙B4(273×379mm)・コピー用紙B4(257×364mm)