万丈
万丈の 掲示用品
万丈の ディスプレイ用品
万丈の 額/額縁
賞状額A3 八二兼用マット付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65712956
品番
105884
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
華やかでゴージャスなメタリックカラーの賞状額
適合サイズ
コピー用紙A3(297×420mm)・八二判(273×394mm)
色
シルバー
外寸(mm)
328×452
内寸(mm)
298×421
質量(g)
650
材質
本体:樹脂製、面材:樹脂、裏板材:MDF
付属品
壁掛用金具・吊り紐付、マット1枚付(八二判窓寸)、263×384mm
仕様
縦横 兼用・掛けのみ