※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SR20-4360-3 軽中量ボルトレスラック 200kg 単体 明興関包スチール 65712976 SR20-4360-3 軽中量ボルトレスラック 200kg 単体 明興関包スチール 65712976 SR20-4360-3 軽中量ボルトレスラック 200kg 単体 明興関包スチール 65712976

軽中量ボルトレスラック 200kg 単体

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65712976 品番 SR20-4360-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ボルトレスなので、組立分解が簡単で時間が掛かりません。
支柱はねじれに強いC型形状です。
棚板は25mmピッチで段替えが可能です。
収容物に合わせて移動ができます。
間口連結は、高さ奥行が同じであれば、支柱の兼用が可能で経済的です。【ラック仕様】
ビームは、支柱にしっかりと?み合わくざび形状です。
棚受は、オリジナルのくさび形状により支柱と頑固に噛み合います。
ベースは床を傷つけない樹脂ベースを使用しています。
1段当り200kgまで安心して物を載せることができます。
連結する場合、2台目から支柱が2本で済みます。

質量(kg)32 高さ(mm)1200 タイプ単体 奥行(mm)600 間口(mm)940 段数3 色(本体)アイボリー 総耐荷重(kg)800 均等耐荷重(kg/段)200
注意
※【ご注文時のご注意】
※混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。
※土日祝日配送、個人宅配送不可です。
※沖縄・離島への発送不可です。
※商品画像は代表画像です。詳細は仕様をご確認下さい。
※【返品に関するご注意】この商品は直送品のため、お客様のご都合による返品はお受けできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする