万丈
万丈の 掲示用品
万丈の ディスプレイ用品
万丈の フォトフレーム/写真立て
Vミニフレーム ペア タテ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65713017
品番
106062
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
どこにでも気軽に飾れる、小さいサイズの2面フォトフレームです
仕様
縦のみ・置きのみ
材質
本体:樹脂製、面材:ガラス
色
ブラウン
質量(g)
130
外寸(mm)
(見開き)148×98
内寸(mm)
(左右同様)64×89
適合サイズ
チェキ・L判ハーフ
柄
木目
窓寸法(幅×高さ)(mm)
58×83