万丈
万丈の 掲示用品
万丈の ディスプレイ用品
万丈の フォトフレーム/写真立て
ましかく黒ポケット替台紙 5枚入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65713035
品番
106112
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
ましかく414アルバム対応リフィル
付属品
片面9枚・1シート計18枚収納、1パック5枚入り、※『ましかく414アルバム』は付属台紙+10枚まで追加可能
材質
本体:PP
色
黒
外寸(mm)
311×292
収納寸法(mm)
89×89