万丈
万丈の 掲示用品
万丈の ディスプレイ用品
万丈の 額/額縁
Vポスター額 A1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65713053
品番
110350
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
景色や映画のポスターなどに最適な落ち着いた色合いの木製ポスター額
付属品
壁掛用金具・吊り紐付
仕様
縦横 兼用・掛けのみ
材質
本体:木製、面材:PET
色
ブラウン
質量(g)
1600
外寸(mm)
628×875
内寸(mm)
594×841
適合サイズ
A1判
柄
木目
窓寸法(幅×高さ)(mm)
578×825