※使用例
万丈
万丈の 掲示用品
万丈の ディスプレイ用品
万丈の フォトフレーム/写真立て
フォトフレーム A3・多窓・A4兼用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65713105
品番
118005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
多窓マットでファミリー写真がすっきりと飾れます
付属品
壁掛用金具・吊り紐付、マット2枚付(A4判窓寸)、200×287mm(多窓)、7窓
仕様
縦横 兼用・掛けのみ
材質
本体:樹脂製、面材:PET
色
ナチュラル
質量(g)
700
外寸(mm)
328×451
内寸(mm)
297×420
適合サイズ
L判・ポスト判・A4判・A3判
柄
木目
窓寸法(幅×高さ)(mm)
287×410