CALFLEX(カルフレックス)
CALFLEX(カルフレックス)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
CALFLEX(カルフレックス)の 体育/スポーツ用品
CALFLEX(カルフレックス)の 球技
テニス・バドミントン兼用ワンタッチネット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
65713193
品番
CTN155
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
高さ2段階調節式なので、テニス&バドミントンの2通りの遊びが可能。フレームが1本で繋がっているので組立簡単。
付属品
ショルダー付きキャリーバック
材質
フレーム:スチール、ネット:ポリエチレン
質量(kg)
約3.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
組立時:約300×100×95(テニス用)、約155(バドミントン用)、収納時:約14×9.5×110.5
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません