全天候式上部ダブル硬式テニスネット 日本製 (日本テニス協会推薦)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質糸質:ポリエチレン、440T/44本 注文コード65713218 品番KT1227
参考基準価格(税別)¥62,500 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
この商品は材質2種類から選べます 他の種類を見る

ネット:擦れに強く、見通しのよいスーパーポリエチレン無結節ネットの上部をダブルネットに補強加工。上部テープ:耐水性に優れたターポリンテープに特殊樹脂をコーティングし汚れを防止。上部ロープ:張り上がりがスチールワイヤーに近い6mmスーパーアラミドロープ15.2m片端末輪加工。周囲加工:全天候ターポリンテープで補強。

材質糸質:ポリエチレン、440T/44本 ブラック 寸法(幅W×長さL)(cm)規格:107×1265 網目(mm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする