全天候式ポリエチレンブレード硬式テニスネットサイドポール挿入式 日本製 (日本テニス協会推薦)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65713279 品番KT263
参考基準価格(税別)¥84,000 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980

ネット:軽くて張りあがりの美しい、ポリエチレンブレードネット。上部ダブルネットとオールシングルネット。上部テープ:耐水性にすぐれたターポリンテープに特殊樹脂をコーティングし汚れを防止。上部ロープ:経済的な6mmスチールワイヤーロープ14.5m両端末輪加工。周囲加工:全天候ターポリンテープで補強。ネット両サイドにスチールパイプを挿入し、ネットが弓なりになるのを防止。

材質糸質:ポリエチレンブレード、440T/3×16本 ブラック 寸法(幅W×長さL)(cm)規格:107×1265 網目(mm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする