チェリオコーポレーション
チェリオコーポレーションの ソフトドリンク
チェリオコーポレーションの 炭酸飲料
ライフガード500ml
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(500mL×24本)
注文コード
65714067
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,840
販売価格(税込)
¥3,454
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
7種のビタミンと7種のアミノ酸を配合した炭酸飲料です。
容量(mL)
500
シリーズ
ライフガード
容器
ペットボトル
本数
24
原材料
糖類(砂糖、果糖ぶどう糖液糖)、はちみつ、ローヤルゼリー/炭酸、酸味料、香料、V.C、保存料(安息香酸Na)、カフェイン、ナイアシン、グルタミン酸Na、パントテン酸Ca、グリシン、アスパラギン酸Na、アラニン、イソロイシン、フェニルアラニン、ヘスペリジン、V.B2、V.B6、スレオニン、V.A、葉酸
栄養成分
(100mL当たり)エネルギー36kcal、タンパク質0g、脂質0g、炭水化物9g、食塩相当量0.06g