山田実業
山田実業の 防鳥・防獣用品
山田実業の 鳥おどし・防鳥テープ
漁火ツイストモール R2シルバー#60
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(100m)
注文コード
65714259
品番
B5CUA25R2A060
参考基準価格(税別)
¥12,150
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
銀色できらきらひかるテープを撚合わせて商品です。
鳥避けやカラス除けにご使用頂けます。
用途
鳥避け・鳥害対策
規格
60号
伸度(%)
51
対象動物
カラス・鳥害
直線強力(kg)
105