曜日別特売
- 具材と旨味にこだわったたいぞうすい 250g テーブルランド 65714356

具材と旨味にこだわったたいぞうすい 250g

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(250g×24個)注文コード65714356品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,722
販売価格(税別)
5,298

国産焼真鯛を使用し、香りと風味にこだわりました。香ばしく、鯛本来の味に仕上げたぞうすいです。

種類原材料精白米(国産)、鶏卵、真鯛エキス、真鯛、えそエキス、食塩、しょうゆ(小麦・大豆を含む)、チキンエキス、酵母エキス、昆布エキスパウダー/増粘剤(加工でん粉)、調味料(アミノ酸等)、乳化剤、酸味料、甘味料(アセスルファムK)アレルギー小麦、卵、大豆、鶏肉栄養成分(100g当たり)エネルギー90kcal、タンパク質3.3g、脂質0.5g、炭水化物18.0g、食塩相当量2.0g
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする