ファミリー・ライフ
ファミリー・ライフの カウンター・演台
ファミリー・ライフの 電話台
鍵付き引き出しいっぱいFAX台 コンセント付 天然木
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
幅(mm)
(約)760
注文コード
65714654
品番
a2526710
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,800
この商品は
幅
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ごちゃごちゃしたリビングをすっきり片付け重要な小物は鍵付きの引き出しに移動楽々キャスター付き便利なコンセント付き選べる2色3サイズ展開<仕様>キャスター付きコンセント付き組立不要完成品
材質
主材:桐材、塗装:ラッカー塗装
幅(mm)
(約)760
質量(kg)
(約)13
色
ナチュラルホワイト
高さ(mm)
(約)830
奥行(mm)
(約)320
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません