※使用例

ソフラフィックス スプリント II P

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱 サイズロール6号 注文コード65715004 品番030236
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥29,700
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

X線透過性が良く、エッジ処理が不要のポリエステル芯材を使用。
両面テープがはがしやすい仕様のため芯材だけを取り出して水につけることも可能。
上層パッドが薄手になっているためモールディングがしやすい。
カット後に密封できるクリップつき。

用途骨折、疾患のある関節または疼痛のある捻挫(靭帯損傷)を固定。 材質上層パッド:ポリプロピレン、芯材:ポリエステル、ポリウレタン樹脂含浸・下層シート:ポリプロピレン サイズロール6号 寸法(cm×m)15.0×4.5 アズワン品番64-9098-51 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10294000016 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※再使用禁止

商品説明動画

竹虎【スプリントU下肢】装着方法
竹虎【スプリントU上肢】装着方法

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65715004 030236 65714995 030235 ソフラフィックス スプリント II P 竹虎 ソフラフィックス スプリント II P 竹虎 1箱 23,980 税込26,378 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする