※使用例

ソフラフィックス スプリント II G

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 65715038 品番 030264
参考基準価格(税別)¥20,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

より強度の高いグラスファイバー芯材を使用。
両面テープがはがしやすい仕様のため芯材だけを取り出して水につけることも可能。
上層パッドが薄手になっているためモールディングがしやすい。
カット後に密封できるクリップつき。

用途骨折、疾患のある関節または疼痛のある捻挫(靭帯損傷)を固定。 材質上層パッド:ポリプロピレン、芯材:グラスファイバー、ポリウレタン樹脂含浸・下層シート:ポリプロピレン サイズロール4号 寸法(cm×m)10.0×4.5 アズワン品番64-9098-54 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10294000016 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※再使用禁止

商品説明動画

竹虎【スプリントU下肢】装着方法
竹虎【スプリントU上肢】装着方法

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする