容量(mL)140
シリーズC1000
容器瓶
原材料レモン果汁、還元水飴、糖類(果糖ぶどう糖液糖、砂糖)、コラーゲンペプチド(ゼラチン)、V.C、酸味料、香料、甘味料(アセスルファムカリウム、スクラロース)、ベニバナ黄色素、V.E、ナイアシン
栄養成分(100g当たり/推定値)エネルギー23kcal、タンパク質1.2g、脂質0g、炭水化物5.2g、食塩相当量0.26g、ビタミンC1000mg、ビタミンE2.3g、ナイアシン2.3mg、コラーゲンペプチド1000mg、ヒアルロン酸10mg
入数(本)30