ハウスウェルネスフーズ
ハウスウェルネスフーズの ソフトドリンク
ハウスウェルネスフーズの フルーツジュース
C1000ビタミンオレンジ140ml
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(140mL×30本)
注文コード
65715135
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,630
販売価格(税込)
¥3,886
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
すっきり爽やかな味わいが魅力的なオレンジフレーバー!手軽なビタミン補給に!
容量(mL)
140
シリーズ
C1000
容器
瓶
原材料
糖類(果糖ぶどう糖液糖、砂糖)、オレンジ/V.C、炭酸、酸味料、香料、V.E、ナイアシン、V.B1、カロチン色素
栄養成分
(100g当たり/推定値)エネルギー:78kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:19.6g、食塩相当量:0.13g、ビタミンB1:0.5〜1.5mg、ビタミンC:1000mg、ビタミンE:2.3g、ナイアシン:2.3mg
入数(本)
30