まもり高める乳酸菌L-137 パウダースティック(30本入)1.3g×30

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(39g×24個) 注文コード65715248 品番-
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥51,818
販売価格(税別)
47,980

1本に「まもり高める乳酸菌L-137」をしっかり100億個配合。いつもの食事や飲み物に加えるだけのパウダータイプ。料理の味や食感を変えることなく、さっと混ざります。携帯できるので、外食時や、出先での水分補給時にも活用いただけます。スティック30本入り。

シリーズまもり高める乳酸菌L-137 原材料乳糖(アメリカ製造)、加熱乳酸菌(乳成分を含む)、デキストリン/糊料(グァーガム) 入数24 栄養成分(100g当たり/推定値)エネルギー:5.2kcal、タンパク質:0.014g、脂質:0.005g、炭水化物:1.27g、食塩相当量:0〜0.001g、乳酸菌L-137:10mg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする