新ダイワ
新ダイワの バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ
新ダイワの バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体
エンジンヘッジトリマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65715467
品番
HT2211S-600B
参考基準価格(税別)
¥84,000
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
タイプ
刈刃:片刃
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
943×254×190
使用燃料
やまびこ純正2サイクル専用オイルか、JASO性能分類FCまたはFD
刃厚(mm)
2
刈り幅(mm)
(有効)449
乾燥質量(kg)
4.3
ブレード長さ(mm)
580
燃料タンク容量(L)
0.39
スロットル方式
固定スロットル
スパークプラグ
BPM8Y
始動方式
Softスタート(コイルダンパータイプ)
電源タイプ
エンジン式
混合比
50:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)
排気量(cm
3
)
21.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1以上のご注文
お送りできません