タイプ刈刃:片刃
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1073×254×190
使用燃料やまびこ純正2サイクル専用オイルか、JASO性能分類FCまたはFD
刃厚(mm)2
刈り幅(mm)(有効)589
乾燥質量(kg)4.5
ブレード長さ(mm)710
燃料タンク容量(L)0.39
スロットル方式固定スロットル
スパークプラグBPM8Y
始動方式Softスタート(コイルダンパータイプ)
電源タイプエンジン式
混合比50:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)
排気量(cm3)21.2