エンジンヘッジトリマー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65715494 品番 HT2211S-1000B
参考基準価格(税別)¥99,000 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
タイプ刈刃:片刃 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1318×254×190 使用燃料やまびこ純正2サイクル専用オイルか、JASO性能分類FCまたはFD 刃厚(mm)2 刈り幅(mm)(有効)834 乾燥質量(kg)4.7 ブレード長さ(mm)955 燃料タンク容量(L)0.39 スロットル方式固定スロットル スパークプラグBPM8Y 始動方式Softスタート(コイルダンパータイプ) 電源タイプエンジン式 混合比50:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル) 排気量(cm3)21.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
1人が参考にしています
2023-01-13

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする