LED拡大鏡 NLLPシリーズ (卓上型)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65715835 品番 NLLP50ST-3D
参考基準価格(税別)¥28,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

両目で見やすい大型白レンズを採用し、拡大倍率が1.75倍と
2.25倍の設計となっています。
LEDが環状に配列されているので、手元を明るく照らし、
影を作りません。
LED独特のぎらつきを抑え、照り返しが少なく、目が疲れにくい
優しい光を演出します。
光学白ガラスなので色違いが出ません。
また文字も読みやすく、金属面を検査しても均一。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しています。
日機のLED拡大鏡は均一な光で、映り込みがありません。
また、撮影時に縞模様が出ることもないため、検査品の写真撮影
に最適なLED拡大鏡です。

用途目視検査照明や精密作業など 付属品専用アダプター(ND-PM246) 質量(kg)2.5 消費電力(W)9 ケーブル長(m)1.8 倍率1.75倍 使用温度(℃)-10〜40 レンズ径(Φmm)Φ127[Φ5inch] 全光束(Lm)710 レンズガラスレンズ(光学白レンズ) 光源白色LED 色温度(K)5700 照度(Lx)5300(20cm時) 固定方法卓上型 調光方式無段階調光 調光率(%)20〜100

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【目に負担がない!】LED拡大鏡。検査品の撮影に最適!|NLLPシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする