適合機種PS-54、PS-52
用途オシロスコープやレコーダ等の電流センサとして電源やインバータ等の大電流波形観測が行えます。
付属品取扱説明書(1)、ケース(1)
仕様●ノイズ:25mArms以下(20MHzオシロ)●出力レート:0.01 V/A
幅(mm)センサ部:約176、ターミネーション部:約27
高さ(mm)センサ部:約69、ターミネーション部:約55
質量(g)約500
奥行(mm)センサ部:約27、ターミネーション部:約18
電源(V)DC±12V±1V
電源PS-54/PS-52(オプション)
適合規格安全性:EN61010、EMC:EN61326
ケーブル長(m)電源ケーブル:1.0/センサケーブル:2.0
感度0.01V/A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサ部:約176×69×27、ターミネーション部:約27×55×18
周波数帯域(MHz)DC〜10
高度(m)高度2000まで(動作)
使用温湿度範囲0℃〜+40℃、80%RH以下(結露なきこと)
外部磁界の影響150mA以下(DCおよび60Hz、400A/mの磁界において)
保存温湿度範囲-10℃〜+50℃、80%RH以下(結露なきこと)
出力確度〜150A±1.0%rdg.±1mV、〜300Apeak±2.0%rdg.(DC、正弦波45〜66Hz)
カップリング1MΩ AC/DC(測定機側)
立ち上がり時間35ns以下(10〜90%)
定格電力(VA)5.5(連続最大入力にて)
測定可能導体径(Φmm)20以下
最大ピーク電流(A)300Apeak(非連続)、500Apeak (パルス幅≦30μs)
定格電流(Arms)150