SS-520 電流プローブ SS-500シリーズ 岩崎通信機(IWATSU) 65716079 SS-520 電流プローブ SS-500シリーズ 岩崎通信機(IWATSU) 65716079 SS-520 電流プローブ SS-500シリーズ 岩崎通信機(IWATSU) 65716079

電流プローブ SS-500シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 65716079 品番 SS-520
参考基準価格(税別)¥272,800 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

S/N比が高く数100uAの電流も測定可能です。オシロスコープやレコーダなど1MΩ以上の入力を持った波形測定器でご使用になれます。

適合機種PS-54、PS-52 周波数帯域(MHz)DC〜50MHz 用途オシロスコープやレコーダ等の電流センサとして電源や電気電子回路等の電流波形観測が行えます。 仕様ノイズ:75uArms以下(20MHzオシロ) ケーブル長(m)電源ケーブル:約1.5 / センサケーブル:約1 感度1[V/A] 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサ部:約155×18×26、ターミネーション部:約29×83×40 使用温湿度範囲0℃〜+40℃、83RH以下(結露しないこと) 測定可能導体径(Φmm)5以下 最大ピーク電流(A)±7.5Apeak(非連続) 定格電流(Arms)5
注意
※電流プローブ用電源PS-54もしくはPS-52 が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする