BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 水平器・水準器・墨出器
BIGMAN(ビッグマン)の 墨打器/墨差し
BIGMAN(ビッグマン)の 墨つぼ
墨汁
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65716255
品番
LE-130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
粒子の大きさが一定で大きすぎず細かすぎない為、黒色がクッキリ鮮明に見えます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
墨汁 木材用
モノタロウ
¥
179
¥
197
税込
用途
木材用に適しています。(若干塩分が含まれており、鉄材が錆びる恐れがあります。)
仕様
建築用
寸法(mm)
160×55×35
色
黒
質量(g)
217
内容量(mL)
180
適合材
木材・合板等