BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 水平器・水準器・墨出器
BIGMAN(ビッグマン)の 墨打器/墨差し
BIGMAN(ビッグマン)の 墨つぼ
晴天良好墨汁
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65716273
品番
LE-132
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
無塩タイプなので、金属に墨打ちしても錆びる心配がありません。粒子が若干大き目な為、定着性が良く、飛び散りにくい仕様になっています。
質量(g)
220
色
朱
用途
木材・金属・コンクリートに適しています。
仕様
建築土木用
寸法(mm)
160×55×35
タイプ
無塩タイプ
内容量(mL)
180
適合材
鉄・木材・モルタル・コンクリート等