晴天良好墨汁

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65716307 品番 LE-135
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

無塩タイプなので、金属に墨打ちしても錆びる心配がありません。粒子が若干大き目な為、定着性が良く、飛び散りにくい仕様になっています。

質量(g)220 蛍光グリーン 用途木材・金属・コンクリートに適しています。 仕様建築土木用 寸法(mm)160×55×35 タイプ無塩タイプ 内容量(mL)180 適合材鉄・木材・モルタル・コンクリート等

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墨つぼ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする