雨天良好墨汁

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65716316 品番 LE-136
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

雨上がりの濡れ面に墨打ちしても定着しやすく流れにくい仕様になっています。粒子が若干大き目な為、定着性が良く、飛び散りにくい仕様になっています。油脂成分が含まれていることで、水を弾き対象物に定着することが出来ます。

用途濡れ面のコンクリートへの墨打ちに向いており、木材・金属にも適しています。 仕様建築土木用 寸法(mm)160×55×35 質量(g)230 タイプ無塩タイプ 内容量(mL)180 適合材鉄・木材・モルタル・コンクリート等

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墨つぼ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする