壁裏下地スタッドセンサーmini

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65716343 品番BWS1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

携帯に便利なミニサイズで1ボタンで操作簡単、壁裏の空間・障害物探知と通電チェックが出来る2IN1機能です。

用途壁裏の下地や通電の確認に。 付属品ストラップ・起動用テスト電池 材質本体:ABS ストラップ:ポリエステル 質量(g)37 電源ボタン電池 LR44×3 (SR44×3) 対応石膏ボード・べニア板(厚み19mm以内) 連続使用時間(時間)約6 寸法(縦×横×奥行)(mm)90×38×20 探知物検出深度(mm)約19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「探知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする