XTAマイクロ アナログボアゲージ (設定リング付/無)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲(mm)16〜20 仕様設定リング:付属、測定ヘッド仕様:3点式 注文コード65716648 品番MXTA16M
参考基準価格(税別)¥85,000 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980
この商品は測定範囲・仕様など20種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトなメカ構造コントローラー。
軽量で人間工学的なデザイン。
優れた機能性
測定範囲2〜20mmのマイクロは、5μの副尺を2μに変更したことにより読み取り精度が向上。
さらに広い範囲(20〜300mm)の測定が可能なXTアナログボアゲージシリーズ(XTA)もご用意しております。
3点式測定ヘッドは全て超硬測定アンビル付(12.5mm以下はスチール製)。
止まり穴の穴底測定は2〜6mm及び12.5mm以上で可能。
穴径6mm以上は、深穴測定用の延長棒がございます。
ラチェットストップ機構により、安定した数値測定ができます。
全てのボアゲージ本体および設定リングにUKAS検査証が標準装備されています。
ボアゲージはDIN863(パート4)に基づいて製造されています。
バウアーズ社のアナログボアゲージは、工場内で内径穴径の測定が比較的安価にできる測定器です。
より広い測定範囲を実現したメカ構造により、従来の2点式あるいは3点式ボアゲージに比べより使い易く、測定用アンビルの交換も不要になりました。
頑丈な構造、読み取りやすい目盛により、高精度であるだけでなくとても使い易くなっています。
ボアゲージ本体および設定リングにはUKAS検査証が付いています。

精度(mm)0.004 測定範囲(mm)16〜20 測定深さ(mm)62 寸法(mm)(設定リング)20.00 目盛(mm)(ゲージ)0.002 仕様設定リング:付属、測定ヘッド仕様:3点式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホールテストの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/090/
2022-06-17

「アナログ内側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする