曜日別特売
TGUSET2 ユニバーサルゲージ スモールセット(黒色) バウアーズ 65716806

ユニバーサルゲージ スモールセット(黒色)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード65716806品番TGUSET2
参考基準価格(税別)¥841,000販売価格(税込)¥879,780
販売価格(税別)
799,800

内径測定と外径測定ができます。
オプションの延長棒は、150mm(スチール製)と500mm、1000mm(カーボンファイバー製)の3種類ございます。
測定圧力が一定です。
アナログスケール表示付きデジタルディスプレー。
ねじ、溝、スプライン、直径、長さ、水栓コックの浅い口、奥底部の穴径の測定など、広範囲の測定を標準アクセサリーでこなします。
バウアーズ社のユニバーサルゲージは、その独創的なモジュラー方式により、内測・外測のあらゆる測定課題に迅速に対応できます。
内径測定、外径測定を問わず、ユニバーサルゲージの絶妙な測定力機構により、測定精度や繰り返し精度を高度なものとしています。
測定数字は、くっきりとデジタルディスプレーに表示されます。
さらに、その斬新なモジュラー方式により、様々なオプション治具や測定アンビルの組み合わせが可能となり、無数の測定課題に容易に対応できるものとなっています。
ねじ、溝、スプライン、歯車、穴の中心点等々を標準品で測定できます。

セット内容・ユニバーサルゲージ(TGU1000-XT) ・保護カバー、アナログスケール表示付きインジケーター(TGUA001-AN) ・クランプ用ねじ(シングル)(TGUA003) ・球面コンタクト(内測用、シングル)(TGUA005) ・50mm測定アーム(ペア)(TGUA006) ・測定アーム用深さストッパー(ペア)(TGUA010)測定範囲(mm)内測30~255、外測0~220移動距離(mm)(アンビル)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

外側用マイクロメーターの特長と専用マイクロメーター
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/082/
2022-06-17

デジタル外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする