Bluetooth内蔵 デジタルボアゲージセット 設定リング付

商品レビューを投稿する
77日以内出荷 77日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 65717199 品番 SXTD3M-BT
参考基準価格(税別)¥183,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

バウアーズ社のデジタル内測マイクロメータ(BTモデル)は、人間工学的デザインと、大きく鮮明なLCDディスプレイを兼ね備えています。
IP67のエレクトロニクス・防水保護、また内蔵Bluetoothによる近接データ出力による双方向コミュニケーションは、データ採取および保存の際に優れた柔軟性を提供します。
ボアゲージ本体および設定リングにはUKAS検査証が付いています。

セット内容測定ヘッド、デジタルディスプレーユニット、設定リング 測定範囲(mm)6〜10 品番(デジタルディスプレー)XTDU6-BT 仕様設定リング:1コ(8.00mm)、測定ヘッド数:2、測定ヘッド仕様:3点接触式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホールテストの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/090/
2022-06-17

「アナログ内側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする