画像準備中

棚板セット 150kgタイプ用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 65717271 品番 SRT-410‐150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

軽中量ボルトレスラック150kgSR15タイプの棚板セットです。

質量(kg)4.7 色(本体)アイボリー 適合寸法(mm)1200×300用 均等耐荷重(kg/段)150
注意
※【ご注文時のご注意】
※混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。
※土日祝日配送、個人宅配送不可です。
※沖縄・離島への発送不可です。
※商品画像は代表画像です。詳細は仕様をご確認下さい。
※【返品に関するご注意】この商品は直送品のため、お客様のご都合による返品はお受けできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする