Bluetooth内蔵 デジタルピストルグリップボアゲージ (設定リング付/無)

商品レビューを投稿する
77日以内出荷 77日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲(mm)100〜125 仕様設定リング:無し 注文コード65717829 品番XTH100W-BT
参考基準価格(税別)¥312,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品は測定範囲・仕様など48種類から選べます 他の種類を見る

バウアーズ社のホールマチック・デジタルピストルグリップボアゲージ(BTモデル)は、新たに人間工学的デザインと、大きく鮮明なLCDディスプレイを兼ね備えています。
IP67のエレクトロニクス・防水保護、また内蔵Bluetoothによる近接データ出力による双方向コミュニケーションは、データ採取および保存の際に優れた柔軟性を提供します。

精度(mm)0.006 測定範囲(mm)100〜125 測定深さ(mm)115 寸法(mm)(設定リング)125.00 品番(デジタルディスプレー)XTPG04M-BT 仕様設定リング:無し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホールテストの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/090/
2022-06-17

「アナログ内側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする