#42 E-49 太刀魚夜光ワイヤー ハリミツ 65717919

#42 E-49 太刀魚夜光ワイヤー ハリミツ 65717919
#42 E-49 太刀魚夜光ワイヤー ハリミツ 65717919

E-49 太刀魚夜光ワイヤー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65717919品番#42
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

従来のスリーブやプレッサーいらずの結べてしまうワイヤーで、サルカンや針に直接結べる。オリジナルの仕掛やリーダー作成に最適!

寸法(#)42全長(m)5強度(kg)12.2適合スリーブシングル2.0mm/ツイン0.8mm太さ(mm)0.6
注意
※画像は代表画像です、記載のサイズ・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする