2号 E-56 釣堀スリムフロート ハリミツ 65717971

2号 E-56 釣堀スリムフロート ハリミツ 65717971
2号 E-56 釣堀スリムフロート ハリミツ 65717971
2号 E-56 釣堀スリムフロート ハリミツ 65717971
2号 E-56 釣堀スリムフロート ハリミツ 65717971

E-56 釣堀スリムフロート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個サイズ(号)2注文コード65717971品番2号
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

*ケミホタル(ミニ)ホルダー付 *アタリが見えるトップ付 *高感度スリムボディ *喰い渋り対応

用途視認性の高い波紋トップで喰い渋ったマダイやシマアジの小さなアタリでも明確にわかります。高感度設計のスリム形状で違和感なく魚が食い込みます。*自立式ではありません。適合カン付オモリ:2/2.5、クッションシンカー:1.5/2長さ(cm)40サイズ(号)2
注意
※画像は代表画像です、記載のサイズ・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする