杉原産業
杉原産業の マグネット用品
杉原産業の マグネットホルダー
杉原産業の 永磁ホルダー
ゴムコートマグネット 皿ねじ用 超強力ネオジム磁石 22,34,43Φ 3種類
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65718260
品番
STA34
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
ゴムコートによりキズおよび錆を軽減します
非常に強力なネオジム磁石を内臓しています
皿ねじ用穴用いて固定することができます
22,34,43Φの3種類をご用意しました
直径(Φmm)
34
全高(mm)
8
吸着力(N)
60
寸法d1(mm)
4.5
寸法d2(mm)
8.6
自重(g)
20
注意
※吸着対象の材質や表面状況により吸着力は大きく変わります
※個体差や使用状況に左右されるため吸着力は参考の値とさせていただきます
※実際の取付け場所でご確認の上、余裕を持ってご使用ください
※ゴム製品のため寸法は参考の値とさせていただきます